すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823LX-202

品名 : [EA823LX-232~238用]6.35mm軸ホールソー用アーバー

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LX90006
【EA823LX-232~238用】アーバー
対応ホールソーサイズ32~38mm材質スチール
販売価格

1,310円(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/11/05 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0946ページ
バリエーション一覧
EA823LX-201 [EA823LX-216~230用]6.35mm軸ホールソー用アーバー
EA823LX-202 [EA823LX-232~238用]6.35mm軸ホールソー用アーバー
その他関連
本体EA823LX-232 : 32mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-233 : 33mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-235 : 35mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823L-10 : 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top