すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823LX-222

品名 : 22mm 六角軸付ホールソー[LENOX]

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LX90015
サイズ(mm)22有効長(mm)44
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング六角シャンク6.35mm(1/4”)
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)
胴部:ハイスプリング鋼
重量100g
T3テクノロジー刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー
インパクトドライバーで使用できます。
販売価格

2,540円(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0946ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823LX-216 16mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-217 17mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-219 19mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-220 20mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-221 21mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-222 22mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-224 24mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-225 25mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-227 27mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-229 29mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-230 30mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-232 32mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-233 33mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-235 35mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-237 37mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-238 38mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
    その他関連
    部品EA823LX-201 : [EA823LX-216~230用]6.35mm軸ホールソー用アーバー
    ウェブカタログ画像
    画像はEA823LX-225
    • 画像はEA823LX-225
    • 画像はEA823LX-225
    • ※画像はEA823LX-235です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ946ページ
    • エスコ便利カタログ947ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top