すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823LY-10A

品名 : 超硬付ホールソーセット(電気・空調設備用)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXAH3GSET11
セット内容電気・空調設備用
・ホールソー:11本
EA823LZ-19A、EA823LZ-22A
EA823LZ-25A、EA823LZ-29A
EA823LZ-32A、EA823LZ-35A
EA823LZ-38A、EA823LZ-44A
EA823LZ-51A、EA823LZ-65A
EA823LZ-76A(各1本)
・アーバー:2本
EA823L-4A・EA823L-5A(各1本)
・パイロットドリル:
EA823LZ-1A×2
・六角レンチ:3本
・収納ケース
<ホールソー仕様>
・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76mm
・有効長:44mm
・穴あけ深さ:最大44mmまで可能
・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。
・つばがないので貫通します。
・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。
<アーバー仕様>
・六角シャンク:12.7mm(1/2インチ)
・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。
・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
販売価格

55,100円(税抜)/ 60,610円(税込)

カタログ価格

55,100円(税抜)/60,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0947ページ
その他関連
セット商品EA823LZ-19A : 19mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-22A : 22mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-25A : 25mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-29A : 29mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-32A : 32mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-35A : 35mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-38A : 38mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-44A : 44mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-51A : 51mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-65A : 65mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LZ-76A : 76mm 超硬付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
セット商品EA823L-5C : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
オプションEA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
オプションEA823L-10 : 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LX-1A : 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LZ-1A : [超硬付]パイロットドリル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top