すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823LZ-105A

品名 : 105mm 超硬付ホールソー[LENOX]

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXAH3418
サイズ(mm)105有効長(mm)44
全長52mm穴あけ深さ最大44mmまで可能
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応適用アーバーEA823L-5A、EA823L-5SA、-7A
超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。
つばがないので貫通します。
ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。
アーバー・パイロットドリルは別売りです。
独自のトリプルチップで切削効率向上
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 18:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0947ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823LZ-19A 19mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-22A 22mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-25A 25mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-29A 29mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-32A 32mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-35A 35mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-38A 38mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-41A 41mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-44A 44mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-51A 51mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-54A 54mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-57A 57mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-60A 60mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-64A 64mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-65A 65mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-67A 67mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-68A 68mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-76A 76mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-83A 83mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-86A 86mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-89A 89mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-92A 92mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-95A 95mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-102A 102mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-105A 105mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-108A 108mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-114A 114mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-121A 121mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-127A 127mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-140A 140mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    EA823LZ-152A 152mm 超硬付ホールソー[LENOX]
    その他関連
    オプションEA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
    オプションEA823L-7A : 32-152mm/10mm ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ946ページ
    • エスコ便利カタログ947ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top