すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823M-20

品名 : 20mm 超硬付ホールソー

仕様

メーカーミヤナガ型番278020
商品名ホールソー278用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径20mm有効長4mm
シャンク径6.5mm刃数4枚刃
センタードリルコバルトハイス適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください。)
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
販売価格

5,000円(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0949ページ
数量:

この商品には、57点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823M-14 14mm 超硬付ホールソー
    EA823M-15 15mm 超硬付ホールソー
    EA823M-16 16mm 超硬付ホールソー
    EA823M-17 17mm 超硬付ホールソー
    EA823M-18 18mm 超硬付ホールソー
    EA823M-19 19mm 超硬付ホールソー
    EA823M-20 20mm 超硬付ホールソー
    EA823M-21 21mm 超硬付ホールソー
    EA823M-22 22mm 超硬付ホールソー
    EA823M-23 23mm 超硬付ホールソー
    EA823M-24 24mm 超硬付ホールソー
    EA823M-25 25mm 超硬付ホールソー
    EA823M-26 26mm 超硬付ホールソー
    EA823M-27 27mm 超硬付ホールソー
    EA823M-28 28mm 超硬付ホールソー
    EA823M-29 29mm 超硬付ホールソー
    EA823M-30 30mm 超硬付ホールソー
    EA823M-31 31mm 超硬付ホールソー
    EA823M-32 32mm 超硬付ホールソー
    EA823M-33 33mm 超硬付ホールソー
    EA823M-34 34mm 超硬付ホールソー
    EA823M-35 35mm 超硬付ホールソー
    EA823M-36 36mm 超硬付ホールソー
    EA823M-37 37mm 超硬付ホールソー
    EA823M-38 38mm 超硬付ホールソー
    EA823M-39 39mm 超硬付ホールソー
    EA823M-40 40mm 超硬付ホールソー
    EA823M-41 41mm 超硬付ホールソー
    EA823M-42 42mm 超硬付ホールソー
    EA823M-43 43mm 超硬付ホールソー
    EA823M-44 44mm 超硬付ホールソー
    EA823M-45 45mm 超硬付ホールソー
    EA823M-46 46mm 超硬付ホールソー
    EA823M-47 47mm 超硬付ホールソー
    EA823M-48 48mm 超硬付ホールソー
    EA823M-49 49mm 超硬付ホールソー
    EA823M-50 50mm 超硬付ホールソー
    EA823M-51 51mm 超硬付ホールソー
    EA823M-52 52mm 超硬付ホールソー
    EA823M-53 53mm 超硬付ホールソー
    EA823M-55 55mm 超硬付ホールソー
    EA823M-57 57mm 超硬付ホールソー
    EA823M-59 59mm 超硬付ホールソー
    EA823M-60 60mm 超硬付ホールソー
    EA823M-65 65mm 超硬付ホールソー
    EA823M-70 70mm 超硬付ホールソー
    EA823M-75 75mm 超硬付ホールソー
    EA823M-76 76mm 超硬付ホールソー
    EA823M-80 80mm 超硬付ホールソー
    EA823M-85 85mm 超硬付ホールソー
    EA823M-89 89mm 超硬付ホールソー
    EA823M-90 90mm 超硬付ホールソー
    EA823M-100 100mm 超硬付ホールソー
    EA823M-102 102mm 超硬付ホールソー
    EA823M-110 110mm 超硬付ホールソー
    EA823M-115 115mm 超硬付ホールソー
    EA823M-120 120mm 超硬付ホールソー
    その他関連
    部品EA823M-1 : センタードリル(EA823M-14- 59用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top