すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823MC-16

品名 : 16mm 超硬付パイプ用ホールソー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミヤナガ型番278P016
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。ステンレスパイプ、鋼管、銅管などの穴あけ作業に。全長86mm
刃先径16mmシャンク径6.5mm
ふところ深さ35mm有効長4mm
回転専用
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能
センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
販売価格

6,830(税抜)/ 7,513円(税込)

カタログ価格

6,830円(税抜)/7,513円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823MC-16 16mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-18 18mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-19 19mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-20 20mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-22 22mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-23 23mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-25 25mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-27 27mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-28 28mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-30 30mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-32 32mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-33 33mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-34 34mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-35 35mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-38 38mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-40 40mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-42 42mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-45 45mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-48 48mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-50 50mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-55 55mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-60 60mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-70 70mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-80 80mm 超硬付パイプ用ホールソー
    その他関連
    部品EA823MC-1 : センタードリル(EA823MC-16~-22用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top