すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823MC-32

品名 : 32mm 超硬付パイプ用ホールソー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミヤナガ型番278P032
商品名ホールソー278用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径32mm有効長4mm
全長86mmふところ深さ35mm
シャンク径10mm刃数6枚刃
センタードリルコバルトハイス適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能
※平板の場合は、板厚4mmまでです。
※被削材は、確実に固定してください。
販売価格

8,660(税抜)/ 9,526円(税込)

カタログ価格

8,660円(税抜)/9,526円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823MC-16 16mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-18 18mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-19 19mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-20 20mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-22 22mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-23 23mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-25 25mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-27 27mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-28 28mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-30 30mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-32 32mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-33 33mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-34 34mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-35 35mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-38 38mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-40 40mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-42 42mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-45 45mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-48 48mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-50 50mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-55 55mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-60 60mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-70 70mm 超硬付パイプ用ホールソー
    EA823MC-80 80mm 超硬付パイプ用ホールソー
    その他関連
    部品EA823MC-2 : センタードリル(EA823MC-23~-55用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top