すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823ME-147

品名 : 147mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)

仕様

メーカーミヤナガ型番SLPM147
商品名エスロック バイメタルホルソープラマス用用途プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに
サイズ(刃先外径)147mmふところ深さ31mm
適応パイプ径VU-125用(シールパッキン用)適合電動工具電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。)
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています
※シャンク・センタードリルは別売です。
販売価格

19,200円(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0948ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823ME-53 53mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-65 65mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-81 81mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-95 95mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-120 120mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-130 130mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-147 147mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-150 150mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-170 170mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    EA823ME-173 173mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
    その他関連
    オプションEA822D-1 : ストレートシャンク
    オプションEA822D-2 : SDSプラスシャンク
    オプションEA822E-1 : センタードリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top