すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823ME-201

品名 : 5本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用)

仕様

メーカーミヤナガ型番SLPMBOX1R
商品名エスロック バイメタルホルソープラマス用用途プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに
サイズ53・65・81・95・120mm(5本セット)ふところ深さ31mm
シャンク形状SDSプラスシャンク適合電動工具軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください。)
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
カッターのみの交換により大変経済的。
【適応パイプ径サイズ】
・53mm:VU-40用(シールパッキン用)
・65mm:VU-50用(シールパッキン用)
・81mm:VU-65用(シールパッキン用)
・95mm:VU-75用(シールパッキン用)
・120mm:VU-100用(シールパッキン用)
※シャンクインパクトでご使用にならないでください。シャンク破損の原因となります。
アイコン
販売価格

32,000円(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0948ページ
バリエーション一覧
EA823ME-201 5本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用)
EA823ME-202 4本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用)
EA823ME-203 3本組 バイメタルホールソーセット(プラマス用)
その他関連
部品EA822D-2 : SDSプラスシャンク
部品EA823ME-53 : 53mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
部品EA823ME-65 : 65mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
部品EA823ME-81 : 81mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
部品EA823ME-95 : 95mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
部品EA823ME-120 : 120mm バイメタルホールソー(プラマス用/替刃)
部品EA822E-1 : センタードリル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top