すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823MF-150

品名 : 150mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)

仕様

メーカーミヤナガ型番SLPS150
商品名エスロック バイメタルホルソーダウンライト用用途天井材(石膏ボード・合板)・塩ビ管・樹脂・プラスチックなどの穴あけに
刃先径150mmふところ深さ31mm
適合電動工具電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください。)
ダウンライト取り付けのための天井材への穿孔が可能。
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
カッターのみの交換により大変経済的
シャンク・センタードリルは別売です。
販売価格

21,000円(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0948ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823MF-82 82mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
    EA823MF-90 90mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
    EA823MF-100 100mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
    EA823MF-125 125mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
    EA823MF-135 135mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
    EA823MF-150 150mm バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)
    その他関連
    オプションEA822D-1 : ストレートシャンク
    オプションEA822D-2 : SDSプラスシャンク
    オプションEA822E-1 : センタードリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top