すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823MG-1

品名 : [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き

仕様

メーカーミヤナガ型番BINSCD
センタードリル止めネジサイズ:M6
EA823MG-12~38(バイメタルホールソー)用センタードリル(段付き)
販売価格

715円(税抜)/ 787円(税込)

カタログ価格

715円(税抜)/787円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/09 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0945ページ
その他関連
本体EA823MG-101 : 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)
本体EA823MG-102 : 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)
本体EA823MG-103 : 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)
本体EA823MG-12 : 12mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-13 : 13mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-14 : 14mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-15 : 15mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-16 : 16mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-17 : 17mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-18 : 18mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-20 : 20mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-21 : 21mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-22 : 22mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-23 : 23mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-24 : 24mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-25 : 25mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-26 : 26mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-27 : 27mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-28 : 28mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-29 : 29mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-30 : 30mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-31 : 31mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-32 : 32mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-33 : 33mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-34 : 34mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-35 : 35mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-36 : 36mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-37 : 37mm バイメタルホールソー(六角軸)
本体EA823MG-38 : 38mm バイメタルホールソー(六角軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ944ページ
  • エスコ便利カタログ945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top