すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823MG-101

品名 : 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)

仕様

メーカーミヤナガ型番BINSJDBOX1
用途角スタッドなどの貫通作業にサイズ21・27mm(各2本)、33mm
入数5本ふところ深さ40mm
六角シャンク6.35mm適合電動工具充電インパクトドライバー、ドライバードリル、
電気ドリル
適正周速度・普通鋼:25~35(m/min)
・鋳鉄:20~30(m/min)
・ステンレス鋼:10~20(m/min)
【適合材】
・鋼板(3.2mmまで)
・角スタッド
・ステンレス(0.6mmまで)※
刃厚1mmでスムーズな切れ味。
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。
※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)
※必ず適正周速度で穿孔してください。
販売価格

13,600円(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/22 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0945ページ
バリエーション一覧
EA823MG-101 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)
EA823MG-102 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)
EA823MG-103 5本組 バイメタルホールソーセット(六角軸)
その他関連
セット商品EA823MG-21 : 21mm バイメタルホールソー(六角軸)
セット商品EA823MG-27 : 27mm バイメタルホールソー(六角軸)
セット商品EA823MG-33 : 33mm バイメタルホールソー(六角軸)
部品EA823MG-6 : [EA823MG-17~38用] スプリング
部品EA823MG-1 : [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ944ページ
  • エスコ便利カタログ945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top