すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823MG-20

品名 : 20mm バイメタルホールソー(六角軸)

仕様

メーカーミヤナガ型番BINSJD20
用途角スタッドなどの貫通作業にサイズ20mm
ふところ深さ40mm六角軸6.35mm
適合電動工具充電インパクトドライバー、ドライバードリル、
電気ドリル
適正周速度・普通鋼:25~35(m/min)
・鋳鉄:20~30(m/min)
・ステンレス鋼:10~20(m/min)
【適合材】
・鋼板(3.2mmまで)
・角スタッド
・ステンレス(0.6mmまで)※
刃厚1mmでスムーズな切れ味。
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。
※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。
※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)
※必ず適正周速度で穿孔してください。
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/22 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0945ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823MG-12 12mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-13 13mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-14 14mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-15 15mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-16 16mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-17 17mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-18 18mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-20 20mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-21 21mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-22 22mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-23 23mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-24 24mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-25 25mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-26 26mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-27 27mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-28 28mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-29 29mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-30 30mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-31 31mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-32 32mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-33 33mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-34 34mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-35 35mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-36 36mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-37 37mm バイメタルホールソー(六角軸)
    EA823MG-38 38mm バイメタルホールソー(六角軸)
    その他関連
    オプションEA823MG-1 : [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き
    オプションEA823MG-6 : [EA823MG-17~38用] スプリング
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ944ページ
    • エスコ便利カタログ945ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top