すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823SA-38

品名 : 38mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)

ダイヤモンド砥粒により、切れ味がよく、刃が長持ちします

仕様

サイズ(刃先外径)38mm有効長42mm
適用アーバーEA823L-5A刃先内径33mm
全長54mm電着範囲(幅)3mm
砥粒ダイヤモンドD427(#40/50)用途大理石・磁器タイル・強化プラスチック等に。
ホールソー用アーバーに取付けてご使用下さい。
販売価格

15,600円(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0947ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823SA-32 32mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
    EA823SA-35 35mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
    EA823SA-38 38mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
    EA823SA-45 45mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
    EA823SA-50 50mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
    EA823SA-55 55mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
    EA823SA-65 65mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
    その他関連
    本体EA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ946ページ
    • エスコ便利カタログ947ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top