すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824AX-0.8

品名 : 0.8x 24mm ドリルビット(超硬ソリッド)

仕様

刃先径0.8mm全長24mm
溝長4.8mm先端角118°
ねじれ角35°刃数2枚
対応被削材生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで(HRC40まで)交差h6
用途鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金入数1本
すばらしい精度と切刃寿命
部品加工、精密加工、難削材加工に
高速回転にして使用できます。
作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)
高剛性で切り屑処理に優れている。
被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。
販売価格

2,110円(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/22 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0887ページ
数量:

この商品には、85点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824AX-0.3 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-0.4 0.4x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-0.5 0.5x 20mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-0.6 0.6x 21mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-0.7 0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-0.8 0.8x 24mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-0.9 0.9x 25mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1 1.0x 26mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.1 1.1x 28mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.2 1.2x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.3 1.3x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.4 1.4x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.5 1.5x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.6 1.6x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.7 1.7x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.8 1.8x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-1.9 1.9x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-2 2.0x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-2.1 2.1x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-2.2 2.2x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-2.3 2.3x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-2.4 2.4x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-2.5 2.5x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-2.6 2.6x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-2.8 2.8x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3 3.0x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3.1 3.1x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3.2 3.2x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3.3 3.3x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3.4 3.4x 52mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3.5 3.5x 52mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3.7 3.7x 52mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3.8 3.8x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-3.9 3.9x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-4 4.0x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-4.2 4.2x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-4.4 4.4x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-4.5 4.5x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-4.6 4.6x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-4.7 4.7x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-4.8 4.8x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-5 5.0x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-5.1 5.1x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-5.2 5.2x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-5.3 5.3x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-5.4 5.4x 66mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-5.5 5.5x 66mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-5.6 5.6x 66mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6 6.0x 66mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.1 6.1x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.2 6.2x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.3 6.3x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.4 6.4x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.5 6.5x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.6 6.6x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.7 6.7x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.8 6.8x 74mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-6.9 6.9x 74mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7 7.0x 74mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7.1 7.1x 74mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7.3 7.3x 74mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7.4 7.4x 74mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7.5 7.5x 74mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7.6 7.6x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7.7 7.7x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7.8 7.8x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-7.9 7.9x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-8 8.0x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-8.1 8.1x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-8.3 8.3x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-8.4 8.4x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-8.5 8.5x 79mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-8.6 8.6x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-8.7 8.7x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-8.9 8.9x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9 9.0x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9.1 9.1x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9.2 9.2x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9.3 9.3x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9.4 9.4x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9.5 9.5x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9.6 9.6x 89mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9.7 9.7x 89mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-9.8 9.8x 89mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    EA824AX-10 10.0x 89mm ドリルビット(超硬ソリッド)
    その他関連
    本体EA589XA-2 : 0-3.2mm/95mm 精密ピンバイス
    本体EA589RD : 4本組 精密ピンバイス
    本体EA589RD-1 : 0 -1.0mm ピンバイス
    本体EA589XB-3 : 0.1-3.2mm 100mm ピンバイス
    メイン画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ886ページ
    • エスコ便利カタログ887ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top