すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BH-3.5

品名 : 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名六角軸正宗
刃先径3.5mm全長98mm
溝長45mm六角シャンク6.35mm
先端角118°先端形状X型
ねじれ角標準材質HSS(ハイス)
表面処理酸化処理(ホモ処理)対応被削材鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
回転用
クロスシンニング
食い付きがよく抜群の切れ味です。
充電式インパクトドライバーで使用可能です。
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/10 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0889ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824BH-2 2.0x 80mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-2.5 2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-2.8 2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-3 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-3.2 3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-3.5 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-4 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-4.2 4.2x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-4.3 4.3x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-4.5 4.5x111mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-4.8 4.8x114mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-5 5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-5.5 5.5x120mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824BH-6 6.0x127mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    その他関連
    関連商品EA824BH : 2.0-6.0mm/9本組 六角軸ドリル(HSS)
    関連商品EA824BH-100 : 2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ888ページ
    • エスコ便利カタログ889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top