すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BJ-9

品名 : 2.5-8.5mm/9本組 ドリル(ねじ下穴用・HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名エクストラ正宗
サイズ2.5、3.3(3本)、4.2(2本)、5.0、6.8、8.5mm入数9本
全長61~121mm溝長35~87mm
先端角118°先端形状X型
ねじれ角標準材質HSS(ハイス)
表面処理酸化処理(ホモ処理)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
クロス&ポイントシンニング付
喰い付精度が良く、センタリング加工不要
スチールケース入
販売価格

7,390円(税抜)/ 8,129円(税込)

カタログ価格

7,390円(税抜)/8,129円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 06:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0877ページ
その他関連
セット商品EA824-2.5 : 2.5x 61mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-3.3 : 3.3x 73mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-4.2 : 4.2x 83mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-5 : 5.0x 92mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-6.8 : 6.8x105mm ストレートシャンクドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top