すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BM-12

品名 : 12.0x149mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名ウルトラ武蔵
刃先径12.0mm全長149mm
溝長111mm先端角118°(2段)
先端形状X型ねじれ角標準
材質HSS(ハイス)表面処理酸化処理(ホモ処理)
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金入数1本
クロスシンニング
先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があけられます。
販売価格

4,610円(税抜)/ 5,071円(税込)

カタログ価格

4,610円(税抜)/5,071円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/11 00:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0881ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824BM-2.5 2.5x 61mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-3 3.0x 71mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-3.2 3.2x 71mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-3.3 3.3x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-3.4 3.4x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-3.5 3.5x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-4 4.0x 83mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-4.2 4.2x 83mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-4.5 4.5x 86mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-5 5.0x 92mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-5.5 5.5x 95mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-6 6.0x102mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-6.5 6.5x105mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-7 7.0x105mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-7.5 7.5x111mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-8 8.0x114mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-8.5 8.5x121mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-9 9.0x124mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-9.5 9.5x127mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-10 10.0x130mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-10.5 10.5x137mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-11 11.0x140mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-12 12.0x149mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    EA824BM-13 13.0x152mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
    その他関連
    関連商品EA824BM-121 : 3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ880ページ
    • エスコ便利カタログ881ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top