すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BM-121

品名 : 3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名ウルトラ武蔵
サイズ3.0~13.0mm(0.5mmとび)入数21本
全長71~152mm溝長42~114mm
先端角118°先端形状X型
ねじれ角標準材質HSS(ハイス)
表面処理酸化処理(ホモ処理)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
クロスシンニング
先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
センタリングドリルとエンドミルを組合せた 2段切削で高能率化ができます。
薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があけられます。
スチールケース入
販売価格

43,600円(税抜)/ 47,960円(税込)

カタログ価格

43,600円(税抜)/47,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/11 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0877ページ
バリエーション一覧
EA824BM-110 3.0x6.5mmドリルセット[真円・高耐久](10本組/HSS
EA824BM-115 3.0x10mmドリルセット[真円・高耐久](15本組/HSS)
EA824BM-121 3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS)
その他関連
セット商品EA824BM-3 : 3.0x 71mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-3.5 : 3.5x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-4 : 4.0x 83mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-4.5 : 4.5x 86mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-5 : 5.0x 92mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-5.5 : 5.5x 95mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-6 : 6.0x102mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-6.5 : 6.5x105mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-7 : 7.0x105mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-7.5 : 7.5x111mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-8 : 8.0x114mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-8.5 : 8.5x121mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-9 : 9.0x124mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-9.5 : 9.5x127mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-10 : 10.0x130mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-10.5 : 10.5x137mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-11 : 11.0x140mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-12 : 12.0x149mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
セット商品EA824BM-13 : 13.0x152mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top