すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BS-100

品名 : 3.0-6.0mm/6本組 マルチドリル(六角軸)


仕様

メーカー神王工業(jinnoh)型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm(6本組)有効長3.0~3.5:45mm
5.0:50mm
6.0:60mm
全長3.0~3.5:90mm
5.0:95mm
6.0:110mm
六角シャンク6.35mm
適合材鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC適合電動機インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル
回転専用
高切削&長寿命の高性能ドリルビット
充電式インパクトドライバーに使用可能
この一本で様々な材料への穿孔が可能
ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現
ホルダー付き
販売価格

4,480円(税抜)/ 4,928円(税込)

カタログ価格

4,480円(税抜)/4,928円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/10 13:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0888ページ
バリエーション一覧
EA824BS 3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)
EA824BS-100 3.0-6.0mm/6本組 マルチドリル(六角軸)
その他関連
セット商品EA824BS-3 : 3.0x 90mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA824BS-3.2 : 3.2x 90mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA824BS-3.4 : 3.4x 90mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA824BS-3.5 : 3.5x 90mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA824BS-5 : 5.0x 95mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA824BS-6 : 6.0x110mm マルチドリル(六角軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ888ページ
  • エスコ便利カタログ889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top