すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824CP-1.2

品名 : 1.2x 62mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)

仕様

メーカー大西工業型番020-012
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用刃先径1.2
全長62mm有効長20mm
六角シャンク6.35mmつかみの軸長14mm(許容差±0.5mm)
材質HSS(ハイス鋼)重量14g
インパクトドライバーに使用可能です。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
販売価格

670円(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/23 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0889ページ
数量:

この商品には、46点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824CP-1.0 1.0x 60mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-1.2 1.2x 62mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-1.5 1.5X 68mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-1.8 1.8x 72mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.0 2.0x 85mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.1 2.1x 85mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.2 2.2x 88mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.3 2.3x 88mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.4 2.4x 91mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.5 2.5x 91mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.6 2.6x 94mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.7 2.7x 94mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.8 2.8x 97mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-2.9 2.9x101mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.0 3.0x101mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.1 3.1x101mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.2 3.2x101mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.3 3.3x103mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.4 3.4x103mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.5 3.5x103mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.6 3.6x106mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.7 3.7x106mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.8 3.8x106mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-3.9 3.9x109mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.0 4.0x113mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.1 4.1x113mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.2 4.2x113mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.3 4.3x113mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.4 4.4x116mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.5 4.5x116mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.6 4.6x116mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.7 4.7x119mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.8 4.8x119mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-4.9 4.9x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.0 5.0x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.1 5.1x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.2 5.2x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.3 5.3x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.4 5.4x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.5 5.5x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.6 5.6x127mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.7 5.7x127mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.8 5.8x127mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-5.9 5.9x127mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-6.0 6.0x127mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-6.5 6.5x127mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 14mm(許容差±0.5mm)
    • エスコ便利カタログ888ページ
    • エスコ便利カタログ889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top