すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824CP-10.5

品名 : 10.5x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)

仕様

メーカー大西工業型番020E-105
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用刃先径10.5mm
全長110mm有効長70mm
六角シャンク6.35mmつかみの軸長14mm(許容差±0.5mm)
材質HSS(ハイス鋼)重量46g
インパクトドライバーに使用可能です。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
販売価格

3,310円(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/10 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0889ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824CP-6.8 6.8x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-7.0 7.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-7.5 7.5x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-8.0 8.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-8.5 8.5x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-9.0 9.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-9.5 9.5x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-10.0 10.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-10.5 10.5x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-11.0 11.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-12.0 12.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    EA824CP-13.0 13.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 14mm(許容差±0.1mm)
    • エスコ便利カタログ888ページ
    • エスコ便利カタログ889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top