すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824CT-5.2

品名 : 5.2x130mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)

仕様

メーカー大西工業型番027-052
用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用刃先径5.2mm
有効長45mm全長130mm
シャンク形状SDSプラスシャンク適用機種軽量ハンマードリル
材質コバルトハイス鋼(HSS CO)
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。
ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。
先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。
材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0952ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824CT-3.0 3.0x106mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-3.2 3.2x106mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-3.5 3.5x108mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-3.8 3.8x111mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-4.0 4.0x118mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-4.2 4.2x118mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-4.5 4.5x121mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-5.0 5.0x127mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-5.2 5.2x130mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-5.5 5.5x130mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-6.0 6.0x137mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-6.5 6.5x140mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-7.0 7.0x140mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-8.0 8.0x149mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-9.0 9.0x159mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    EA824CT-10.0 10.0x165mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ952ページ
    • エスコ便利カタログ953ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top