すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824DA-21

品名 : 精密カッターセット(6本組/両刃)

穴の拡張やねじ頭、ダイヤルフィートの清掃、面取りに最適です

仕様

全長105mm
6本入
両刃
先端φ3×φ4.5、φ3×φ4、φ1×φ2、φ2.5×φ4、φ0.9×φ1.3、φ3×φ4mm
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/21 03:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0669ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ668ページ
  • エスコ便利カタログ669ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top