すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824DG-3.3

品名 : 1/4"/3.3mm ドリルビット(HSS/2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ刃先径:3.3mm
全長:80mm
有効長:30mm
六角シャンク6.35mm
材質HSS(ハイス)用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
入数2本
チタンコーティング
シンニング加工
販売価格

785(税抜)/ 864円(税込)

カタログ価格

785円(税抜)/864円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:21現在)

更新
商品入数2販売単位PK
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824PG-3.3
    バリエーション一覧
    EA824DG-1.5 1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-2 1/4"/2.0mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-2.3 1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-2.5 1/4"/2.5mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-2.8 1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-3 1/4"/3.0mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-3.2 1/4"/3.2mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-3.3 1/4"/3.3mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-3.5 1/4"/3.5mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-3.8 1/4"/3.8mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-4.0 1/4"/4.0mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-4.2 1/4"/4.2mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-4.5 1/4"/4.5mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-4.8 1/4"/4.8mm ドリルビット(HSS/2本)
    EA824DG-5.0 1/4"/5.0mm ドリルビット(HSS/2本)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top