すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824DN-121

品名 : 3.0×76mm 交換錐 [EA824DN-21,-31,-33用]

仕様

キリ径φ3.0mm全長76mm
重量32g材質高速度鋼4241B
入数10本
座掘り・段掘り下穴ビット用交換部品
※適合本体はその他関連『本体』をご確認ください。
販売価格

4,550円(税抜)/ 5,005円(税込)

カタログ価格

4,550円(税抜)/5,005円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:30現在)

更新
商品入数10販売単位袋
バリエーション一覧
EA824DN-121 3.0×76mm 交換錐 [EA824DN-21,-31,-33用]
EA824DN-122 3.0×102mm 交換錐 [EA824DN-22用]
EA824DN-123 3.5×76mm 交換錐 [EA824DN-23,-32,-34用]
EA824DN-124 3.5×102mm 交換錐 [EA824DN-24用]
その他関連
本体EA824DN-21 : 3.0/ 9.4x21-50mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)
本体EA824DN-31 : 3.0/7.8x34-60mm 下穴・段堀ドリル(六角軸)
本体EA824DN-33 : 3.0/9.8x34-60mm 下穴・段堀ドリル(六角軸)
ウェブカタログ画像
10本入り
  • 10本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top