すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824DN-22

品名 : 3.0/ 9.4x47-75mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)

仕様

用途ウッドデッキ材などの硬木の下穴・座掘り用<セット内容>座掘りビット×1 
下穴用キリ×2 
専用レンチ×1
座掘り径φ9.4mm座掘り深さ19mm
六角対辺φ6.35mmキリ部長さ47~75mm
キリ全長102mmキリ径φ3.0mm
材質鉄座掘りビット:鋼S45C
キリ:高速度鋼4241B
ビス用の下穴あけと座掘りが同時にできるキリ
ウッドデッキ材などの硬木にも最適
※取付の際は、チャック式の電動ドリルドライバーをご使用ください。
※インパクトドライバーでのご使用はできません。
<ご使用上の注意>
・安全のため高速回転(3,000rpm以上)の電動工具では使用しないでください。
・キリは直接素手で触らないでください。スライド時はペンチなどに挟みながら調整してください。
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位pk
バリエーション一覧
EA824DN-21 3.0/ 9.4x21-50mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)
EA824DN-22 3.0/ 9.4x47-75mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)
EA824DN-23 3.5/10.0x21-50mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)
EA824DN-24 3.5/10.0x47-75mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)
その他関連
部品EA824DN-122 : 3.0×102mm 交換錐 [EA824DN-22用]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※取付の際は、チャック式の電動ドリルドライバーをご使用ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top