すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824DN-32

品名 : 3.5/7.8x34-60mm 下穴・段堀ドリル(六角軸)

仕様

用途8mm穴用<セット内容>段掘りビット×1 
下穴用キリ×2 
専用レンチ×1
段掘り径φ7.8mm段掘り深さ5.0mm
六角対辺φ6.35mmキリ部長さ34~60mm
キリ全長76mmキリ径φ3.5mm
材質段掘りビット : 鉄鋼S45C
キリ : 高速度鋼
ビス用の下穴あけと、差しこみキャップ用の穴あけが同時にできるキリ
<ご使用上の注意>
・安全のため高速回転(3,000rpm以上)の電動工具では使用しないでください。
・キリは直接素手で触らないでください。スライド時はペンチなどに挟みながら調整してください。
電動ドリルドライバー、インパクトドライバー、ボール盤対応
販売価格

1,940円(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位pk
バリエーション一覧
EA824DN-31 3.0/7.8x34-60mm 下穴・段堀ドリル(六角軸)
EA824DN-32 3.5/7.8x34-60mm 下穴・段堀ドリル(六角軸)
EA824DN-33 3.0/9.8x34-60mm 下穴・段堀ドリル(六角軸)
EA824DN-34 3.5/9.8x34-60mm 下穴・段堀ドリル(六角軸)
その他関連
部品EA824DN-123 : 3.5×76mm 交換錐 [EA824DN-23,-32,-34用]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top