すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824DP-5.0

品名 : 5.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番ETK-5.0S
用途材木・竹・アルミサッシ等の釘・木ネジの下穴あけ作業にドリル径5.0mm
溝長20mm全長60mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)重量12g
材質HSS(ハイス鋼)
ショートタイプですので、作業しにくい狭い所(収納BOX内)もラクラク作業できます。
電動ドリル・インパクトドライバー対応
二条溝形状で切れ味抜群の為、硬い木材にも鋭く食い込みすばらしい切れ味!
錐がテーパー(先細)状の為1本で広範囲の穴あけができ、釘・木ネジのキキが抜群!食いつかず安心して作業が行え木屑の排出もスムーズ!
材料の割れを防ぎ釘打ちなどが容易
ハイス鋼の為、耐久性に大変優れています。
六角シャンクだから電動ドリルにワンタッチで取り付けできます。
<注意>
・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
・小物の加工の際は、バイス等でしっかり固定して作業して下さい。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0957ページ
バリエーション一覧
EA824DP-2.5 2.5㎜ 下穴錐(六角軸/HSS)
EA824DP-3.0 3.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS)
EA824DP-3.5 3.5㎜ 下穴錐(六角軸/HSS)
EA824DP-4.0 4.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS)
EA824DP-5.0 5.0㎜ 下穴錐(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ956ページ
  • エスコ便利カタログ957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top