すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824DS

品名 : 2.0-6.0mm/12本組 薄板ドリル(六角軸/HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番ERD-2060S
サイズ2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0mm六角シャンク6.35mm
重量355g材質HSS(ハイス鋼)
入数12本ケースカラーパープル
ケースサイズ195×110×40mm
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ない
X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます。
持ち運びに便利なケース付ですので、バラバラになりません
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。
電動ドリル、インパクトドライバー対応
<注意>
・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA824DS-2.0 : 2.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA824DS-2.5 : 2.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA824DS-2.8 : 2.8㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA824DS-3.2 : 3.2㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
オプションEA824DS-3.3 : 3.3㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
オプションEA824DS-3.4 : 3.4㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA824DS-3.5 : 3.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA824DS-3.8 : 3.8㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA824DS-4.0 : 4.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
オプションEA824DS-4.2 : 4.2㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA824DS-4.5 : 4.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
セット商品EA824DS-6.0 : 6.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
オプションEA824DS-6.5 : 6.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
オプションEA824DS-7.0 : 7.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
オプションEA824DS-10 : 10㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top