すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824DT-15

品名 : 15mm 六角軸サークルポンチ

仕様

用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけ・円板制作サイズ15mm
六角シャンク6.35㎜(1/4”)全長75㎜
内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適! 穴あけ用 六角軸サークルポンチ
すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利です。
きれいな穴あけ、円盤もつくれる
切りカスが飛び散らずスムーズに抜け、穴あけ後もポンチ内側にゴミが残りません。
電動ドリル、インパクトドライバーに対応
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/08 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0573ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824DT-2 2mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-3 3mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-4 4mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-5 5mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-6 6mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-7 7mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-8 8mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-10 10mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-12 12mm 六角軸サークルポンチ
    EA824DT-15 15mm 六角軸サークルポンチ
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によって、サイズが異なります。

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ572ページ
    • エスコ便利カタログ573ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top