すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824DV-3.8

品名 : 3.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名正宗ツインカッター
刃先径3.8mm全長55mm
溝長14mm先端角118°
先端形状X型ねじれ角標準
材質HSS(ハイス)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
クロスシンニング
1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献
ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/10 23:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0888ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824DW-3.8
    バリエーション一覧
    EA824DV-3.0 3.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-3.2 3.2mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-3.3 3.3mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-3.4 3.4mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-3.5 3.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-3.8 3.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-4.0 4.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-4.5 4.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-5.0 5.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-5.5 5.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    EA824DV-6.0 6.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ888ページ
    • エスコ便利カタログ889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top