すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EA-5

品名 : 5.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 11 mm/SKH51)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

角度60°先端径5mm
胴径11mm全長69mm
材質SKH51対応被削材一般鋼
センター穴の加工に。
ドリル穴あけ加工の高精度の位置決め、穴の面取り加工に。
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:36現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824EA-0.5 0.5x 31mm/60゚ センタードリル(軸 3.0mm/SKH51)
    EA824EA-1 1.0x 36mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)
    EA824EA-1.5 1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)
    EA824EA-2 2.0x 47mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)
    EA824EA-2.5 2.5x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)
    EA824EA-3 3.0x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)
    EA824EA-3B 3.0x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)
    EA824EA-4 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/SKH51)
    EA824EA-4B 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 11 mm/SKH51)
    EA824EA-5 5.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 11 mm/SKH51)
    ウェブカタログ画像
    • 工具鋼の成分表と用途例
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top