すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EE-2

品名 : 2.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)

仕様

材質SKH51角度60°
先端径2mm胴径6mm
全長100mm用途.高精度の位置決め、穴の面取り加工に
対応被削材一般鋼
販売価格

5,700(税抜)/ 6,270円(税込)

カタログ価格

5,700円(税抜)/6,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/07 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0893ページ
バリエーション一覧
EA824EE-1 1.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)
EA824EE-1.5 1.5x100mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)
EA824EE-2 2.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)
EA824EE-3 3.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)
EA824EE-4 4.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/SKH51)
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ892ページ
  • エスコ便利カタログ893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top