すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EJ-6

品名 : 6.0x 95mm/60x120゚ センタードリル(軸18.0mm/2形)

仕様

先端径6mm胴径18.0mm
全長95mm60°最大径12.0mm
角度60×120°材質SKH51
用途バリの防止に、60°センター面の保護に対応被削材一般鋼
刃長7.8mm
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0894ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824EJ-1 1.0x 42mm/60x120゚ センタードリル(軸 5.0mm/2形)
    EA824EJ-1.5 1.5x 47mm/60x120゚ センタードリル(軸 6.0mm/2形)
    EA824EJ-2 2.0x 53mm/60x120゚ センタードリル(軸 8.0mm/2形)
    EA824EJ-2.5 2.5x 58mm/60x120゚ センタードリル(軸 9.0mm/2形)
    EA824EJ-3 3.0x 63mm/60x120゚ センタードリル(軸10.0mm/2形)
    EA824EJ-4 4.0x 73mm/60x120゚ センタードリル(軸13.0mm/2形)
    EA824EJ-5 5.0x 84mm/60x120゚ センタードリル(軸16.0mm/2形)
    EA824EJ-6 6.0x 95mm/60x120゚ センタードリル(軸18.0mm/2形)
    ウェブカタログ画像
    • 工具鋼の成分表と用途例
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ894ページ
    • エスコ便利カタログ895ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top