すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824F-150A

品名 : 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

サイズ1.0~6.0mm(0.1mmとび)材質HSS(ハイス)
対応被削材鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角118°
入数51本
シンニング付き
販売価格

19,200(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 05:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA824F-119 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(HSS)
EA824F-125 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(HSS)
EA824F-141A 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル(HSS)
EA824F-150A 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(HSS)
その他関連
セット商品EA824F-1.0 : 1.00x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.1 : 1.10x 36mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.2 : 1.20x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.3 : 1.30x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.4 : 1.40x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.5 : 1.50x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.6 : 1.60x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.7 : 1.70x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.8 : 1.80x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-1.9 : 1.90x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.0 : 2.00x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.1 : 2.10x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.2 : 2.20x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.3 : 2.30x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.4 : 2.40x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.5 : 2.50x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.6 : 2.60x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.7 : 2.70x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.8 : 2.80x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-2.9 : 2.90x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.0 : 3.00x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.1 : 3.10x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.2 : 3.20x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.3 : 3.30x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.4 : 3.40x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.5 : 3.50x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.6 : 3.60x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.7 : 3.70x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.8 : 3.80x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-3.9 : 3.90x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.0 : 4.00x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.1 : 4.10x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.2 : 4.20x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.3 : 4.30x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.4 : 4.40x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.5 : 4.50x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.6 : 4.60x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.7 : 4.70x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.8 : 4.80x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-4.9 : 4.90x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.0 : 5.00x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.1 : 5.10x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.2 : 5.20x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.3 : 5.30x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.4 : 5.40x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.5 : 5.50x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.6 : 5.60x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.7 : 5.70x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.8 : 5.80x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-5.9 : 5.90x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824F-6.0 : 6.00x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top