すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FC-10.1

品名 : 10.1x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)

仕様

材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズ(刃先径)10.10mm
全長(mm)133溝長87mm
先端角130°対応被削材鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼
入数5本
シンニング付
販売価格

16,500円(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/18 21:17現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0882ページ
数量:

この商品には、45点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FC-9.2 9.2x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.3 9.3x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.4 9.4x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.5 9.5x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.6 9.6x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.7 9.7x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.8 9.8x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.9 9.9x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.0 10.0x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.1 10.1x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.2 10.2x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.3 10.3x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.4 10.4x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.5 10.5x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.6 10.6x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.7 10.7x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.8 10.8x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-10.9 10.9x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.0 11.0x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.1 11.1x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.2 11.2x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.3 11.3x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.4 11.4x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.5 11.5x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.6 11.6x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.7 11.7x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.8 11.8x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-11.9 11.9x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.0 12.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.1 12.1x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.2 12.2x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.3 12.3x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.4 12.4x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.5 12.5x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.6 12.6x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.7 12.7x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.8 12.8x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-12.9 12.9x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-13.0 13.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-13.5 13.5x160mm ストレートドリル(Co-HSS)
    EA824FC-14.0 14.0x160mm ストレートドリル(Co-HSS)
    EA824FC-14.5 14.5x169mm ストレートドリル(Co-HSS)
    EA824FC-15.0 15.0x169mm ストレートドリル(Co-HSS)
    EA824FC-15.5 15.5x178mm ストレートドリル(Co-HSS)
    EA824FC-16.0 16.0x178mm ストレートドリル(Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※5本入
    画像はEA824FC-8.0です。
    • ※5本入\n画像はEA824FC-8.0です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ882ページ
    • エスコ便利カタログ883ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top