すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FC-125

品名 : 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(Co-HSS)

仕様

入数25本サイズ(mm)1.0~13.0(0.5mmとび)
材質Co-HSS(HSSE-Co5)対応被削材鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼
先端角130°先端シンニング付
販売価格

43,400(税抜)/ 47,740円(税込)

カタログ価格

43,400円(税抜)/47,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/27 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0879ページ
バリエーション一覧
EA824FC-119 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(Co-HSS)
EA824FC-125 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(Co-HSS)
その他関連
セット商品EA824FC-1.0 : 1.0x 34mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-1.5 : 1.5x 40mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-2.0 : 2.0x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-2.5 : 2.5x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-3.0 : 3.0x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-3.5 : 3.5x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-4.0 : 4.0x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-4.5 : 4.5x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-5.0 : 5.0x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-5.5 : 5.5x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-6.0 : 6.0x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-6.5 : 6.5x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-7.0 : 7.0x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FC-7.5 : 7.5x109mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-8.0 : 8.0x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-8.5 : 8.5x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-9.0 : 9.0x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-9.5 : 9.5x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-10.0 : 10.0x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-10.5 : 10.5x133mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-11.0 : 11.0x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-11.5 : 11.5x142mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-12.0 : 12.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-12.5 : 12.5x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
セット商品EA824FC-13.0 : 13.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top