すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FF-101A

品名 : 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)

仕様

入数19本サイズ1.0~10.0mm(0.5mmとび)
材質Co-HSS(コバルトハイス)対応被削材スチール(<1200N/m㎡)、ステンレス(<1200N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質)
先端のステップ形状はφ2.5mm
コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適
通常のツイストドリルよりも大幅に高速
既存の穴の拡大加工も容易
ボルトやリベットの抜き取りに最適
販売価格

49,300(税抜)/ 54,230円(税込)

カタログ価格

49,300円(税抜)/54,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA824FF-101A 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
EA824FF-103A 1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
その他関連
セット商品EA824FF-1.0 : 1.0x 34mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-1.5 : 1.5x 40mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-2.0 : 2.0x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-2.5 : 2.5x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-3.0 : 3.0x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-3.5 : 3.5x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-4.0 : 4.0x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-4.5 : 4.5x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-5.0 : 5.0x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-5.5 : 5.5x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-6.0 : 6.0x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-6.5 : 6.5x101mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-7.0 : 7.0x109mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-7.5 : 7.5x109mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-8.0 : 8.0x117mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-8.5 : 8.5x117mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-9.0 : 9.0x125mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-9.5 : 9.5x125mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-10.0 : 10.0x133mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-10.5 : 10.5x133mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-11.0 : 11.0x142mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-11.5 : 11.5x142mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-12.0 : 12.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-12.5 : 12.5x151mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FF-13.0 : 13.0x151mm ストレートドリル(Co-HSS/ターボステップ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top