すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FJ-0.5

品名 : 0.50x 22mm ストレートドリル(HSS/10本)

仕様

材質HSS(ハイス)サイズ(刃先径)0.5mm
全長(mm)22有効長6mm
入数10本先端角118°
対応被削材鉄
販売価格

415円(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/01 03:17現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0880ページ
数量:

この商品には、40点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FJ-0.3 0.30x 19mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-0.4 0.40x 20mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-0.5 0.50x 22mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-0.6 0.60x 24mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-0.7 0.70x 28mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-0.8 0.80x 30mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-0.9 0.90x 32mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.0 1.00x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.1 1.10x 36mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.2 1.20x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.3 1.30x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.4 1.40x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.5 1.50x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.6 1.60x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.7 1.70x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.8 1.80x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-1.9 1.90x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.0 2.00x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.1 2.10x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.2 2.20x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.3 2.30x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.4 2.40x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.5 2.50x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.6 2.60x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.7 2.70x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.8 2.80x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-2.9 2.90x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.0 3.00x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.1 3.10x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.2 3.20x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.3 3.30x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.4 3.40x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.5 3.50x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.6 3.60x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.7 3.70x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.8 3.80x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-3.9 3.90x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-4.0 4.00x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-4.1 4.10x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-4.2 4.20x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    ウェブカタログ画像
    ※10本入
    画像はEA824FJ-12.0です。
    • ※10本入\n画像はEA824FJ-12.0です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ880ページ
    • エスコ便利カタログ881ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top