すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FJ-113

品名 : 1.5- 6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

入数13本サイズ(mm)1.5~6.5(0.5mmとび)・3.2・4.8
材質HSS対応被削材鉄
先端角118°
販売価格

1,690円(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/01 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0878ページ
バリエーション一覧
EA824FJ-106 2.0- 8.0mm/ 6本組 ストレートドリル(HSS)
EA824FJ-113 1.5- 6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(HSS)
EA824FJ-119 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(HSS)
EA824FJ-125 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(HSS)
その他関連
セット商品EA824FJ-1.5 : 1.50x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-2.0 : 2.00x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-2.5 : 2.50x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-3.0 : 3.00x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-3.2 : 3.20x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-3.5 : 3.50x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-4.0 : 4.00x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-4.5 : 4.50x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-4.8 : 4.80x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-5.0 : 5.00x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-5.5 : 5.50x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.0 : 6.00x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.5 : 6.50x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top