すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FJ-13.0

品名 : 13.00x151mm ストレートドリル(HSS/5本)

仕様

材質HSS(ハイス)サイズ(刃先径)13.0mm
全長(mm)151有効長101mm
入数5本先端角118°
対応被削材鉄
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/01 03:25現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0880ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FJ-11.2 11.20x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.3 11.30x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.4 11.40x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.5 11.50x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.6 11.60x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.7 11.70x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.8 11.80x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.9 11.90x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.0 12.00x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.1 12.10x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.2 12.20x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.3 12.30x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.4 12.40x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.5 12.50x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.6 12.60x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.7 12.70x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.8 12.80x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-12.9 12.90x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-13.0 13.00x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-13.5 13.50x160mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-14.0 14.00x160mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-14.5 14.50x169mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-15.0 15.00x169mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-15.5 15.50x178mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-16.0 16.00x178mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-16.5 16.50x184mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FJ-17.0 17.00x184mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FJ-17.5 17.50x191mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FJ-18.0 18.00x191mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FJ-18.5 18.50x198mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FJ-19.0 19.00x198mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FJ-19.5 19.50x205mm ストレートドリル(HSS)
    EA824FJ-20.0 20.00x205mm ストレートドリル(HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※5本入
    画像はEA824FJ-12.0です。
    • ※5本入\n画像はEA824FJ-12.0です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ880ページ
    • エスコ便利カタログ881ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top