すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FJ-141

品名 : 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

入数41本サイズ(mm)6.0~10.0(0.1mmとび)
材質HSS対応被削材
先端角118°
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/03/30 08:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0878ページ
バリエーション一覧
EA824FJ-141 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル(HSS)
EA824FJ-150 1.0- 5.9mm/ 50本組 ストレートドリル(HSS)
EA824FJ-220 1.0-13.0mm/220本組 ストレートドリル(HSS)
その他関連
セット商品EA824FJ-6.0 : 6.00x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.1 : 6.10x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.2 : 6.20x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.3 : 6.30x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.4 : 6.40x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.5 : 6.50x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.6 : 6.60x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.7 : 6.70x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.8 : 6.80x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-6.9 : 6.90x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.0 : 7.00x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.1 : 7.10x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.2 : 7.20x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.3 : 7.30x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.4 : 7.40x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.5 : 7.50x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.6 : 7.60x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.7 : 7.70x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.8 : 7.80x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-7.9 : 7.90x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.0 : 8.00x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.1 : 8.10x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.2 : 8.20x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.3 : 8.30x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.4 : 8.40x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.5 : 8.50x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.6 : 8.60x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.7 : 8.70x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.8 : 8.80x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-8.9 : 8.90x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.0 : 9.00x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.1 : 9.10x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.2 : 9.20x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.3 : 9.30x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.4 : 9.40x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.5 : 9.50x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.6 : 9.60x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.7 : 9.70x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.8 : 9.80x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-9.9 : 9.90x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
セット商品EA824FJ-10.0 : 10.00x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top