すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FK-1.4

品名 : 1.4x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)

仕様

刃先径1.4mm全長40mm
溝長18mm先端角118°
材質HSS(ハイス)対応被削材一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄
入数10本
シンニング付
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/01 05:50現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0881ページ
数量:

この商品には、124点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FK-0.5 0.5x 22mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-0.6 0.6x 24mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-0.7 0.7x 28mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-0.8 0.8x 30mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-0.9 0.9x 32mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.0 1.0x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.1 1.1x 36mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.2 1.2x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.3 1.3x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.4 1.4x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.5 1.5x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.6 1.6x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.7 1.7x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.8 1.8x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-1.9 1.9x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.0 2.0x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.1 2.1x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.2 2.2x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.3 2.3x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.4 2.4x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.5 2.5x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.6 2.6x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.7 2.7x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.8 2.8x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-2.9 2.9x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.0 3.0x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.1 3.1x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.2 3.2x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.3 3.3x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.4 3.4x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.5 3.5x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.6 3.6x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.7 3.7x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.8 3.8x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-3.9 3.9x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.0 4.0x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.1 4.1x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.2 4.2x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.3 4.3x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.4 4.4x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.5 4.5x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.6 4.6x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.7 4.7x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.8 4.8x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-4.9 4.9x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.0 5.0x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.1 5.1x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.2 5.2x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.3 5.3x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.4 5.4x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.5 5.5x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.6 5.6x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.7 5.7x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.8 5.8x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-5.9 5.9x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.0 6.0x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.1 6.1x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.2 6.2x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.3 6.3x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.4 6.4x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.5 6.5x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.6 6.6x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.7 6.7x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.8 6.8x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-6.9 6.9x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.0 7.0x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.1 7.1x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.2 7.2x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.3 7.3x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.4 7.4x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.5 7.5x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.6 7.6x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.7 7.7x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.8 7.8x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-7.9 7.9x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.0 8.0x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.1 8.1x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.2 8.2x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.3 8.3x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.4 8.4x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.5 8.5x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.6 8.6x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.7 8.7x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.8 8.8x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-8.9 8.9x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.0 9.0x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.1 9.1x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.2 9.2x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.3 9.3x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.4 9.4x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.5 9.5x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.6 9.6x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.7 9.7x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.8 9.8x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-9.9 9.9x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-10.0 10.0x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FK-10.1 10.1x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-10.2 10.2x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-10.3 10.3x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-10.4 10.4x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-10.5 10.5x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-10.6 10.6x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-10.7 10.7x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-10.8 10.8x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-10.9 10.9x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-11.0 11.0x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-11.1 11.1x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-11.2 11.2x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-11.3 11.3x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-11.5 11.5x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-11.8 11.8x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-11.9 11.9x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-12.0 12.0x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-12.2 12.2x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-12.5 12.5x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-12.7 12.7x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-12.8 12.8x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-13.0 13.0x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-13.5 13.5x160mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-14.0 14.0x160mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-14.5 14.5x169mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-15.0 15.0x169mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-15.5 15.5x178mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FK-16.0 16.0x178mm ストレートドリル(HSS/5本)
    その他関連
    本体EA824FK-151 : 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(HSS)
    ウェブカタログ画像
    入数10本
    画像はEA824FK-13.0です。
    • 入数10本\n画像はEA824FK-13.0です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ880ページ
    • エスコ便利カタログ881ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top