すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FK-151

品名 : 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

入数51本サイズ(mm)1.0~6.0(0.1mmとび)
材質HSS(ハイス)対応被削材鉄
サイズ(刃先外径)1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm有効長12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm
全長34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm先端角118°
シンニング付
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/17 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0878ページ
その他関連
部品EA824FK-1.0 : 1.0x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.1 : 1.1x 36mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.2 : 1.2x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.3 : 1.3x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.4 : 1.4x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.5 : 1.5x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.6 : 1.6x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.7 : 1.7x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.8 : 1.8x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-1.9 : 1.9x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.0 : 2.0x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.1 : 2.1x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.2 : 2.2x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.3 : 2.3x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.4 : 2.4x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.5 : 2.5x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.6 : 2.6x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.7 : 2.7x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.8 : 2.8x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-2.9 : 2.9x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.0 : 3.0x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.1 : 3.1x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.2 : 3.2x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.3 : 3.3x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.4 : 3.4x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.5 : 3.5x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.6 : 3.6x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.7 : 3.7x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.8 : 3.8x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-3.9 : 3.9x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.0 : 4.0x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.1 : 4.1x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.2 : 4.2x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.3 : 4.3x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.4 : 4.4x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.5 : 4.5x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.6 : 4.6x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.7 : 4.7x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.8 : 4.8x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-4.9 : 4.9x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.0 : 5.0x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.1 : 5.1x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.2 : 5.2x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.3 : 5.3x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.4 : 5.4x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.5 : 5.5x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.6 : 5.6x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.7 : 5.7x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.8 : 5.8x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-5.9 : 5.9x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
部品EA824FK-6.0 : 6.0x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top