すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FT-13.0

品名 : 13.0x151mm ストレートドリル(HSS/5本)

仕様

材質HSS(ハイス)サイズ(刃先外径)13.0mm
全長151mm有効長101mm
入数5本  対応被削材鉄・ステンレス・アルミ合金・銅合金・プラスチック
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/21 19:17現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0881ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FT-1.0 1.0x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-1.5 1.5x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-2.0 2.0x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-2.5 2.5x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-3.0 3.0x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-3.1 3.1x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-3.2 3.2x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-3.3 3.3x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-3.5 3.5x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-4.0 4.0x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-4.1 4.1x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-4.2 4.2x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-4.5 4.5x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-4.8 4.8x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-5.0 5.0x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-5.1 5.1x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-5.2 5.2x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-5.5 5.5x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-6.0 6.0x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-6.5 6.5x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-6.8 6.8x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-7.0 7.0x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-7.5 7.5x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-8.0 8.0x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-8.5 8.5x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-9.0 9.0x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-9.5 9.5x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-10.0 10.0x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FT-10.5 10.5x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FT-11.0 11.0x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FT-11.5 11.5x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FT-12.0 12.0x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FT-12.5 12.5x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FT-13.0 13.0x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
    ウェブカタログ画像
    ※5本入
    画像はEA824FT-6.0です。
    • ※5本入\n画像はEA824FT-6.0です。
    • 特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    • 穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ880ページ
    • エスコ便利カタログ881ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top