すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FW-160

品名 : M3-M10 沈めフライス(6本組・六角穴ボルト用))

仕様

サイズM3・4・5・6・8・10(6本組)対応被削材一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など
材質HSS(ハイス)
ボルトの頭(六角穴付きボルトなど)を部材の表面に沈めるための座ぐり加工に使用されます。
ねじ下穴用
ねじを切る前の下穴に直接差し込んで加工します。
ドイツ工業規格 DIN 373 準拠
販売価格

31,900(税抜)/ 35,090円(税込)

カタログ価格

31,900円(税抜)/35,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA824FW-120 M3-M10 沈めフライス(6本組・六角穴ボルト用))
EA824FW-140 M3-M10 沈めフライス(6本組・六角穴ボルト用))
EA824FW-160 M3-M10 沈めフライス(6本組・六角穴ボルト用))
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top