すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FY

品名 : 4.0-10.0mm/5本組 ドリルビット(六角軸/HSS

仕様

入数5本サイズ4・5・6・8・10mm
有効長φ4:20m
φ5:26mm
φ6:30mm
φ8:32mm
φ10:38mm
全長φ4:44m
φ5:50mm
φ6:50mm
φ8:51mm
φ10:54mm
先端角118°六角シャンク6.35mm(1/4”)
材質HSS-G対応被削材スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適
あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。
素早くビットの交換が可能
販売価格

6,150(税抜)/ 6,765円(税込)

カタログ価格

6,150円(税抜)/6,765円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA824FY-4.0 : 4.0x44mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824FY-5.0 : 5.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824FY-6.0 : 6.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824FY-8.0 : 8.0x51mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824FY-10.0 : 10.0x54mm ドリルビット(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top