すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824HC-10

品名 : 10.0x 89mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS)

仕様

サイズ(mm)10.0全長(mm)89
材質CO-HSS(コバルトハイス)対応被削材スチール(<800N/m㎡、<1,100N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
販売価格

2,510円(税抜)/ 2,761円(税込)

カタログ価格

2,510円(税抜)/2,761円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/11 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0888ページ
バリエーション一覧
EA824HC-6 6.0x 66mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS)
EA824HC-7 7.0x 74mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS)
EA824HC-8 8.0x 79mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS)
EA824HC-10 10.0x 89mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA824HC-6です。
  • 画像はEA824HC-6です。
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ888ページ
  • エスコ便利カタログ889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top