すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824HC-206

品名 : 6.0x 66mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート

仕様

サイズ(mm)6.0全長(mm)66
材質CO-HSS(コバルトハイス)対応被削材スチール(<800N/m㎡、<1,100N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
TiAINコーティング
販売価格

3,360円(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/11 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0888ページ

代替品

EA824HC-106
バリエーション一覧
EA824HC-206 6.0x 66mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
EA824HC-207 7.0x 74mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
EA824HC-208 8.0x 79mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
EA824HC-210 10.0x 89mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
ウェブカタログ画像
画像はEA824HC-210です。
  • 画像はEA824HC-210です。
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ888ページ
  • エスコ便利カタログ889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top